TT-Formula フルチタン アップタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31547888 品番16-22-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,000
用途政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(アップタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○ 適合GROM(13-15)、対応型式:EBJ-JC61 材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F) タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31547888 16-22-03 53364423 16-22-03 画像準備中 GROM TT-Formula フルチタン アップタイプ OVER RACING 1個 73,980 税込81,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする