SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線
グロメットタイプ、長さ0.6m
注文コード
31547984
品番
ZSE3-0X-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
リード線
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)
DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
消費電流(mA)
25以下
設定圧力範囲(kPa)
0〜-101
繰返し精度
±1%F.S.以下
リード線
グロメットタイプ、長さ0.6m
入出力
NPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
CADデータダウンロード