用途政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、排ガス成績証明書:有り、集合方式:2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○
適合T-MAX530(12-14)、対応型式:SJ092、EBL-SJ12J
材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ31.8-Φ35.0、テールパイプ:Φ42.7-Φ50.8、サイレンサー:500(TT-F)
タイプフルエキゾースト