ZSE3-0X-23C LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-〜) SMC 31547993

LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線コネクタタイプ、長さ0.6m 注文コード31547993 品番ZSE3-0X-23C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,250
この商品はリード線など53種類から選べます 他の種類を見る

・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。

電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 消費電流(mA)25以下 設定圧力範囲(kPa)0〜-101 繰返し精度±1%F.S.以下 リード線コネクタタイプ、長さ0.6m 入出力NPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする