SSメガホンマフラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31548003 品番16-401-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,000

SR400フューエルインジェクションモデル用。ポリッシュ仕上げされたΦ45ステンエキパイレイアウトはFIモデル専用設計。トルクフルな出だしと、ストリートでも扱いやすい低中速の加速感が特徴。アイドリング時にも大人しめの音量にも関わらず、走行時は歯切れの良い、割れのない上質な音質に仕上がっています。OVERバックステップ OK。純正ステップ OK。

用途政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、集合方式:1-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○ 付属品センタースタンドストッパー付属 適合SR400(FI) 材質エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:ステンレス 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ45、サイレンサー:Φ50-113×530(メガホン) タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31548003 16-401-02 53364563 16-401-02 画像準備中 SR400(FI) SSメガホン JMCA/22 OVER RACING 1個 91,980 税込101,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする