TT-Formula チタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31548238 品番16-54-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,000

エンジン取り付け部のヘッダー部分は強度確保のためステンレス製です。

用途政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○ 付属品アルミ削り出しマフラーステー付属 適合N-MAX(16-)、対応型式:EBL-SE86J 材質エキゾーストパイプ:ステンレス、エンジン側エキゾーストヘッダーパイプ:ステンレス、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ35、サイレンサー:350(TT-F) タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31548238 16-54-05 53364633 16-54-05 画像準備中 N-MAX125(16) TT-F チタン OVER RACING 1個 83,980 税込92,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする