OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
TT-Formula RS フルチタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548256
品番
16-65-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,000
(エキパイ部)O2センサー対応。
用途
政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○
適合
Z125-PRO、対応型式:2BJ-BR125H
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS)
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548256
16-65-05
53364694
16-65-05
Z125-PRO(16-) TT-Formula RS フルチタン
OVER RACING
1個
¥
82,980
税込
¥
91,278
注文コードが変更になりました