OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの スリップオンマフラー
TT-Formula RS フルチタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548283
品番
17-101-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥87,000
用途
政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○
適合
CBR400R(16-)、対応型式:2BL-NC47
材質
テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
テールパイプ:Φ42.7-Φ60.5、サイレンサー:350
タイプ
スリップオン
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548283
17-101-11
53364773
17-101-11
CBR400R(16-) TT-F RS チタン スリップオン
OVER RACING
1個
¥
81,980
税込
¥
90,178
注文コードが変更になりました