OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
GP-PERFORMANCE フルチタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548378
品番
20-26-TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥238,000
用途
集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○
付属品
センタースタンドストッパー付属、左右タンデムステップ移設ステー付属
適合
XJR1300(00-06)、XJR1300(-99)
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:Φ113×400
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548378
20-26-TT
53365017
20-26-TT
XJR1300 GP-PERFORMANCE フルチタン
OVER RACING
1個
¥
229,800
税込
¥
252,780
注文コードが変更になりました