OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
GP-PERFORMANCE フルチタン 4-2-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548387
品番
20-34-TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥249,000
音量:91db(国内モデル/バッフル有)、92db(逆車モデル/バッフル有)、インナーバッフル標準装備。
用途
JMCA認定、集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:○、タンデム:×
適合
V-MAX1200、対応型式:3UF、2WE
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ42.7、テールパイプ:Φ50.8-60.5、サイレンサー:Φ113×400
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548387
20-34-TT
53365026
20-34-TT
V-MAX GP-P TT フル4-2-1
OVER RACING
1個
¥
239,800
税込
¥
263,780
注文コードが変更になりました