GP-PERFORMANCE フルチタン ツイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31548396 品番20-34-TTW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥292,000

音量:89db(国内モデル/バッフル有)、93db(逆車モデル/バッフル有)、インナーバッフル標準装備。

用途JMCA認定、集合方式:4-2-2、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:× 適合V-MAX1200、対応型式:3UF、2WE 材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ42.7、テールパイプ:Φ50.8-60.5、サイレンサー:Φ113×400 タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31548396 20-34-TTW 53365035 20-34-TTW 画像準備中 V-MAX GP-P TT ツイン4-2-2※ OVER RACING 1個 289,800 税込318,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする