OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
TT-Formula フルチタン 3-2-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548405
品番
20-45-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200,000
公道使用不可/レース専用品。純正ステップ、OVER製バックステップ対応。
用途
集合方式:3-2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○
適合
MT-09、XSR900
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:400(TT-F)
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548405
20-45-02
53365044
20-45-02
MT-09 TT-Formula フルチタン 3-2-1
OVER RACING
1個
¥
199,800
税込
¥
219,780
注文コードが変更になりました