OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
TT-Formula RS レーシングチタン 4-2-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548448
品番
20-87-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥294,000
公道使用不可/レース専用品。
用途
集合方式:4-2-1
付属品
専用マフラーステー付属(アルミ/チタンアルマイト)
適合
Ninja H2(2015)
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ45、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:350(TT-F、RS)
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548448
20-87-01
53365087
20-87-01
H2 TT-Formula RS レーシングチタン 4-2-1※
OVER RACING
1個
¥
289,800
税込
¥
318,780
注文コードが変更になりました