レーシングチタン メガホン 4-2-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31548457 品番20-87-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥294,000

公道使用不可/レース専用品。既にTT-Formulaフルエキゾースト(品番20-87-01)をご使用中の場合、エキパイは20-87-01と同形状、同サイズです。互換性があります。(サイレンサーのみ品番:40-87-02)、取付けには専用ステーも必要です(品番45-87-021)。この専用ステー(品番45-87-021)には必要なカラー、ボルトも付属します。

用途集合方式:4-2-1 付属品専用マフラーステー付属(アルミ/ブラックアルマイト) 適合Ninja H2(2015) 材質エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン 寸法(mm)チタンエキゾーストパイプ:Φ45、チタンサイレンサー:445(メガホン) タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31548457 20-87-02 53365096 20-87-02 画像準備中 H2 レーシングチタン メガホン 4-2-1※ OVER RACING 1個 289,800 税込318,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする