GP-PERFORMANCE チタンカーボン 4-2-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31548563 品番25-811-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥209,000

オイルエレメント交換の際、2-1部以降を全て外す必要があります。

用途政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合(WMTCモード対応)、集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、ステップ:○、タンデム:○ 適合ZRX1200DAEG、対応型式:EBL-ZRT20D 材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:Φ100×450 タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31548563 25-811-01 53365428 25-811-01 画像準備中 ZRX1200DAEG GP-P チタンカーボン OVER RACING 1個 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする