OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
GP-PERFORMANCE フルチタン 4-2-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548572
品番
25-811-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥209,000
純正ステップ、純正スイングアーム OK。オイルエレメント交換の際、2-1部以降を全て外す必要があります。
用途
政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合(WMTCモード対応)、集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、ステップ:○、タンデム:○
適合
ZRX1200DAEG、対応型式:EBL-ZRT20D
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:Φ100×450
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31548572
25-811-02
53365437
25-811-02
ZRX1200DAEG GP-P フルチタン
OVER RACING
1個
¥
199,800
税込
¥
219,780
注文コードが変更になりました