OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの マフラーステー
アルミビレット マフラーステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31548588
品番
36-10-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
タンデムステップは使用できません。純正マフラー、OVERマフラー対応。
用途
タンデム:×
付属品
取付けボルト付属
適合
CBR400R(13-15) 純正マフラー、OVERマフラー
材質
アルミ削り出しシルバーアルマイト仕上げ
タイプ
マフラーステー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。