※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
チェンスリング マスターリンク HMM
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
18
注文コード
31551696
品番
HMM1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
使用荷重・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:10、2本吊:8、3/4本吊:7
質量(kg)
0.92
寸法d(mm)
18
寸法a(mm)
75
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
トラスコ品番
137-1754
材質
合金鋼
基本使用荷重(t)
2.4
寸法t(mm)
15.5
寸法p(mm)
135