スタビードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31551748 品番 801NK-80
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。

先端形状マイナス 先端サイズ8mm 軸長(mm)25 トラスコ品番130-9813 質量(g)45 全長(mm)89 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31551723
2020-08-29
用途:
狭いところでの作業に最適。

旧型の同製品を紛失したので購入しました。
良くできた製品だと思います。
しかし、梨型で黒一色の無骨な旧製品の方が個人的には好きです。
無いものねだりですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする