WILCO-550-M ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ ミドリ安全 31551854

WILCO-550-M ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ ミドリ安全 31551854
WILCO-550-M ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ ミドリ安全 31551854

ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
中指長(cm)8.7
サイズM
全長(cm)40.8
内容量1枚注文コード31551854品番WILCO-550-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。

用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。サイズM全長(cm)40.8中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)23.6材質ステンレススチール機能耐切創入数(双)1仕様左右兼用トラスコ品番116-5263厚さ(mm)2質量(g)406材質(繊維部)ステンレススチールストラップ色レッド
注意
※1枚入りです。(1双ではございません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする