奥岡製作所
奥岡製作所の グレーチング・排水設備商品
奥岡製作所の グレーチング
スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
100
高さ(mm)
19
注文コード
31552159
品番
OKUN-M3 10-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
100
種類
U字溝
ピッチ
中間目
材質/仕上
スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
19
外幅(mm)
144
内幅(mm)
90
トラスコ品番
137-1981
形状
ノンスリップ
ピッチ(mm)
20
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
適合荷重
T-14
関連資料:
寸法仕様図(0.13MB)
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません