スチールグレーチング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)300 高さ(mm)19 注文コード31552213 品番OKUN-M3 30-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は溝幅・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)995 溝幅(mm)300 種類U字溝 ピッチ中間目 材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)9 高さ(mm)19 外幅(mm)344 内幅(mm)290 トラスコ品番137-1988 形状ノンスリップ ピッチ(mm)20 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30 適合荷重歩道用
関連資料:寸法仕様図(0.22MB)
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする