奥岡製作所
奥岡製作所の グレーチング・排水設備商品
奥岡製作所の グレーチング
四面つば付桝蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
溜桝240用
適合場所
歩道用
注文コード
31552344
品番
OKEN-3 24-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・適合場所
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ますぶた
材質
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
形状
ノンスリップ
寸法(mm)
(内幅×外幅×高さ)255×309×19
質量(kg)
2.5
タイプ
溜桝240用
ピッチ(mm)
30
適合場所
歩道用
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません