奥岡製作所
奥岡製作所の グレーチング・排水設備商品
奥岡製作所の グレーチング
組構式グレーチング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
300
ピッチ
標準
ピッチ(mm)
30
注文コード
31552615
品番
OKUN-3 30-19S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
600
溝幅(mm)
300
種類
U字溝
ピッチ
標準
材質/仕上
スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
19
形状
ノンスリップ
ピッチ(mm)
30
呼び長さ
短尺
外幅(mm)
344
内幅(mm)
290
質量(kg/枚)
4.1
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
適合荷重
歩道用
関連資料:
寸法仕様図(0.04MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません