TDP-KMD-5B ダンボールプラスチックケース TRUSCO 31553209 TDP-KMD-5B ダンボールプラスチックケース TRUSCO 31553209

ダンボールプラスチックケース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 内寸奥行(mm)495 注文コード31553209 品番TDP-KMD-5B
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は外寸法・高さ・内寸奥行など13種類から選べます 他の種類を見る

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)

材質ポリプロピレン 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 ブルー 内寸奥行(mm)495 内寸幅(mm)310 底面サイズ果物箱サイズ 内寸高さ(mm)250 取手取手穴なし トラスコ品番114-5747 質量(kg)5.5 容量(L)38 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)270 外寸法・奥行(mm)515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31553148
2023-06-09
用途:
拠点間の運搬作業
運輸・通信業

頻繁に拠点間で物品を輸送するので、強度のあるダンボールプラスチックを使っております。安心して利用できます。
規格を揃えて発送効率も上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31553166
2022-03-10
用途:
イベントへの搬入&倉庫での備品保管
卸売・小売業

繰り返し使えて耐久性も見た目もよく、大変ありがたいBOXです。イベントへの搬入に利用するため、もっと大きなサイズがあれば、更に嬉しいです。

対象商品:
28556195
2022-01-26
用途:
展示品の通い箱及び整理しての補完
サービス業

上蓋をとめるベロクロテープが付いていれば尚便利だと思いました

3人が参考にしています
対象商品:
31553175
2021-01-06
用途:
荷物の配送や保管に
卸売・小売業

丈夫で感じもよく保管と、搬入搬出にも使用しています。はしっこで手を切りそうなのがちょっと怖い?ので気をつけて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
31553166
2020-05-09
用途:
引越承知とその後はケースとして
東京サラヤ株式会社 様

丈夫さにとても満足しています。見た目も満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31553175
2020-05-15
用途:
書類整理
有限会社ステージ 様 (サービス業)

価格面も満足です。強度も価格的にもまずOKです。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする