SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ (ZSE30AF-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31553347
品番
ZSE30AF-C4H-C-MGA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,250
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。
オプション
(G)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付・(A1)ブラケットA・(-)取扱説明書
配管形式
(C4H)ワンタッチ管継手Φ4mm、Φ5/32inch
表示単位
(M)SI単位固定
出力仕様
(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE30AF)-100〜100
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31553347
ZSE30AF-C4H-C-MGA1
44208564
ZSE20AF-R-M-C4H-JA1-X531
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用
SMC
1個
¥
8,798
税込
¥
9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)