SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ (ZSE30AF-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31554241
品番
ZSE30AF-01-A-GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。
オプション
(G)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付・(B)パネルマウントアダプタ・(-)取扱説明書
配管形式
(01)R1/8(M5メネジ付)
表示単位
(-)単位切換機能付
出力仕様
(A)NPNオープンコレクタ2出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE30AF)-100〜100
CADデータダウンロード