SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ (ZSE30AF-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31554284
品番
ZSE30AF-01-A-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。
オプション
(-)リード線なし・(-)取扱説明書
配管形式
(01)R1/8(M5メネジ付)
表示単位
(M)SI単位固定
出力仕様
(A)NPNオープンコレクタ2出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE30AF)-100〜100
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31554284
ZSE30AF-01-A-M
69382329
ZSE20AF-X-M-01
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ
SMC
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)