ZSE30AF-01-N-MLD 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ  (ZSE30AF-〜) SMC 31554817

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ (ZSE30AF-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31554817 品番ZSE30AF-01-N-MLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,450
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る

・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。

オプション(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・(D)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー・(-)取扱説明書 配管形式(01)R1/8(M5メネジ付) 表示単位(M)SI単位固定 出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)(ZSE30AF)-100〜100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31554817 ZSE30AF-01-N-MLD 44574504 ZSE20F-N-M-01-LD ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC 1個 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする