三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
25cm用
注文コード
31557339
品番
W-25TB
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
25cm用
質量(kg)
2.3
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
365
高さ(mm)
365
奥行(mm)
295