三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
30cm用
注文コード
31557436
品番
W-30TBM
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
30cm用
質量(kg)
3.1
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
415
高さ(mm)
415
奥行(mm)
340