曜日別特売

有圧換気扇システム部材 ステンレス製 フィルターユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別25cm用注文コード31558775品番FU-25PSFS-C
参考基準価格(税別)¥100,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
付属品予備フィルター×1枚、配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)種別25cm用材質ステンレス(SUS304)幅(mm)411質量(kg)5.0(カートリッジのみ:1.0)ステンレス地金色(ツヤ消し)高さ(mm)400奥行(mm)163捕集効率(%)質量法:63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする