曜日別特売

有圧換気扇システム部材 ステンレス製 フィルターユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別45・50cm用注文コード31558818品番FU-50PSFS-C
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
付属品予備フィルター×1枚、配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)種別45・50cm用材質ステンレス(SUS304)幅(mm)661質量(kg)8.6(カートリッジのみ:2.4)ステンレス地金色(ツヤ消し)高さ(mm)650奥行(mm)168捕集効率(%)質量法:63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする