曜日別特売
FU-25PD 有圧換気扇システム部材 フィルターユニット・防虫網ユニット用 意匠パネル(鋼板製) 三菱電機 31558985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 フィルターユニット・防虫網ユニット用 意匠パネル(鋼板製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別25cm用注文コード31558985品番FU-25PD
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
種別25cm用材質鋼板製(SGC)幅(mm)370質量(kg)1.3高さ(mm)370奥行(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする