※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
有圧換気扇システム部材 フィルターユニット・防虫網ユニット用 意匠パネル(鋼板製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
30cm用
注文コード
31558994
品番
FU-30PD
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
30cm用
材質
鋼板製(SGC)
幅(mm)
420
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
420
奥行(mm)
150