※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
有圧換気扇システム部材 フィルターユニット・防虫網ユニット用 意匠パネル(鋼板製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
40cm用
注文コード
31559019
品番
FU-40PD
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
40cm用
材質
鋼板製(SGC)
幅(mm)
505
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
505
奥行(mm)
160