ZSE80-02-A 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE (ZSE80-〜) SMC 31561047

2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE (ZSE80-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31561047 品番ZSE80-02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は195種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65
RoHS対応。
低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。

オプション(-)取扱説明書 電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付) 使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体 消費電流(mA)45以下 配管(02)R1/4(M5めねじ付) 表示単位(-)単位切換機能付 出力仕様(A)NPNオープンコレクタ2出力 定格圧力範囲(kPa)0.0〜101.0 設定圧力範囲(kPa)10.0〜111.0 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下 入出力NPNオープンコレクタ2出力 配管方向(-)背面配管

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31561047 ZSE80-02-A 49194917 ZSE20C-X-02-W ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMC ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする