ZSE80-02-A-A 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE (ZSE80-〜) SMC 31561056

2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE (ZSE80-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31561056 品番ZSE80-02-A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は195種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65
RoHS対応。
低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。

オプション(A)ブラケットA・(-)取扱説明書 電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付) 使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体 消費電流(mA)45以下 配管(02)R1/4(M5めねじ付) 表示単位(-)単位切換機能付 出力仕様(A)NPNオープンコレクタ2出力 定格圧力範囲(kPa)0.0〜101.0 設定圧力範囲(kPa)10.0〜111.0 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下 入出力NPNオープンコレクタ2出力 配管方向(-)背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする