オプション(K)取扱説明書+校正証明書
電源電圧(V)DC12〜24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付)
使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体
消費電流(mA)45以下
配管(02)R1/4(M5めねじ付)
表示単位(-)単位切換機能付
出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換
定格圧力範囲(kPa)0.0〜101.0
設定圧力範囲(kPa)10.0〜111.0
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下
入出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替
配管方向(-)背面配管