OPPロール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31564856 品番 40-70-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。

材質OPP〔透明〕 1巻長さ(m)30 幅(mm)700 厚さ(mm)0.04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31564847
2020-12-20
用途:
食品の包装等
サービス業

他店で購入するよりも安価で、使い易いサイズでよかったです。

2020-12-20
用途:
お花のラッピング
卸売・小売業

ちょうど良い厚みで、使いやすいです。ラッピングにぴったりの商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする