※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル微差圧計 形番:GC32

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31565179 品番 GC32-321-M8N38 0~50Pa
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性

レンジ0〜50Pa 適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと) アナログ出力1〜5V DC 用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。 材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-10〜50(凍結・結露なきこと) 規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1 電源12〜24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下 圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート) 表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm) 保護等級IP40(屋内仕様) 消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず) 使用湿度範囲35〜85%RH(結露なきこと) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 応答速度100ms以下 コネクタe-CON準拠 最大圧力(kPa)許容50 使用高度2000m以下 表示周期200ms
注意
※腐食性ガスや可燃性ガス、液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52806994
2018-06-03
用途:
バグフィルタの風量確認用
製造業

電源、アナログ出力ともe-CONコネクタを別途用意する必要がありました。お急ぎの方は、コネクタの準備をお忘れなく。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする