※セット内容

NP-GA800-SL 引違戸 取替錠 ハイロジック 31568915 NP-GA800-SL 引違戸 取替錠 ハイロジック 31568915 NP-GA800-SL 引違戸 取替錠 ハイロジック 31568915

引違戸 取替錠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31568915 品番 NP-GA800-SL
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応

材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23〜40mm、チリ寸法:5〜12mm、切欠き幅:18〜25mm、切欠き高:103〜140mm、取付しろ:26mm以上
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31568924
2024-04-01
用途:
賃貸物件の入居者変更による鍵新調
クリーン&フェア不動産株式会社 様 (不動産業)

最も安い商品を選びましたが簡単に問題なく交換できた

1人が参考にしています
対象商品:
31568924
2024-02-28
用途:
錠前の交換
サービス業

取り付けしやすくとても簡単 説明書もわかりやすく親切。

対象商品:
31568915
2022-05-27
用途:
引違戸の錠の交換
不動産業

もともと取り付けてあった錠の四角いピンが折れてしまい、交換。
厚みをスペーサーで調整して、いままでよりもスムーズな動きになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする