ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
サッシ用 取替錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31568976
品番
NP-CW123
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
鉄扉・アルミサッシ用
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質
本体:ステンレススチール
付属品
鍵3本
色
シルバー
規格
ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25〜35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
アズワン品番
64-7754-33
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。