NP-CW123D サッシ用 取替錠 ハイロジック 31569003

NP-CW123D サッシ用 取替錠 ハイロジック 31569003
NP-CW123D サッシ用 取替錠 ハイロジック 31569003
NP-CW123D サッシ用 取替錠 ハイロジック 31569003

サッシ用 取替錠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31569003品番NP-CW123D
参考基準価格(税別)¥10,930販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

鉄扉・アルミサッシ用
防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意

材質本体:ステンレススチール付属品鍵4本シルバー規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569003
2020-07-20
用途: アルミドアのノブ交換
その他業種

サイズの仕様もきちんと事前説明があり取り換えはスムーズであった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする