※セット内容

NP-302-O-B-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569186 NP-302-O-B-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569186 NP-302-O-B-60 取替レバーハンドル錠 ハイロジック 31569186

取替レバーハンドル錠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31569186 品番 NP-302-O-B-60
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト ブロンズ タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28〜42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途室内ドア
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569177
2020-12-31
用途:
部屋に使用
卸売・小売業

子供部屋のドアハンドルがクルクル回るようになってしまい購入しました。取り替えは簡単でした。またどこかの部屋のが壊れたらリピートすると思います。

対象商品:
31569177
2020-11-03
用途:
部屋のハンドル

ドアノブ式からハンドル式に交換したところ、両手がふさがっていても開閉が楽になった

1人が参考にしています
対象商品:
31569177
2017-04-07
用途:
事務所内の出入り口のドアノブ
農・林・水産業

通常の丸ノブに比較して非常に使いやすく質感も良いです。但し欠品中だったのか納期が遅かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする