取替レバーハンドル錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31569274 品番NP-W30-ME-SL-60
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28〜42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-31
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする