※セット内容
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの 空錠・ハンドル単体
レバーハンドル 丸座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31569292
品番
NP-32A-O-NI-60
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット
60
適合扉厚(mm)
30〜40
色
サテンニッケル
タイプ
かぎなしタイプ
種類
屋内用
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所
室内ドア
主な用途
室内ドア
アズワン品番
64-7754-41
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。