※セット内容

NP-32M-ME-SL-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569518 NP-32M-ME-SL-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569518 NP-32M-ME-SL-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569518 NP-32M-ME-SL-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569518

レバーハンドル 丸座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31569518 品番 NP-32M-ME-SL-60
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット60 適合扉厚(mm)30〜40 シルバー 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 種類屋内用 適合場所寝室、個室 主な用途寝室、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする