※セット内容

NP-32Y-O-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569694 NP-32Y-O-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569694 NP-32Y-O-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569694 NP-32Y-O-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569694 NP-32Y-O-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569694

レバーハンドル 丸座

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569694 品番NP-32Y-O-SL-50
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30〜40 シルバー タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569694
2024-08-30
用途:
会社の修繕
株式会社REPARO 様

ドアロックが別体になっていない商品としては、十分に感じます。
ノブにロックつまみがあるタイプなので、つまみが華奢に感じる方もいるようですが、シッカリしたロックが欲しい方は、カギが別体になっているモノを選択した方が良いかもしれません。私は十分だと思います。

対象商品:
31569694
2022-07-25
用途:
社内ドア

一般的な物ですので、施工は簡単でした。
どうしてもステッキノブに体重をかけてしまうので、破損が目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする