※セット内容

室内用取替錠 円筒錠

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569764 品番NP-PS433-CS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ

材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28〜46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-11
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
古いものと交換
有限会社 田辺旅館 様 (サービス業)

相当古い円筒錠との交換で合うかどうかが心配でしたが問題ありませんでした。

対象商品:
31569764
2023-05-31
用途:
トイレのドア
伊藤文具店 様 (卸売・小売業)

迅速に送られてきて感謝申し上げます。
メーカーに問い合わせて聞きましたので ドアノブ交換スムーズに出来ました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする